Darbo vietos kilimėlis kampui Ilgis 91 cm 45 laipsniai

Prekės Nr.: 964556 45
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės neatsparus tepalams
Gamintojo pavadinimas Skywalker HD Curve (black)
Ilgis 91 cm
Storis 13 mm
Vidinis kampas 45 laipsniai
Kampas 45 laipsniai
Medžiaga Natūralios gumos mišinys
Paviršius Neslystantis paviršius
Spalva juoda
su apsauginiais kraštais galima papildyti
įstatomas taip
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 R9
Svoris 4,5 kg
Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964556 45
EAN / GTIN 662641856585
Gamintojo numeris 430SC045BL

Aprašymas

Modelis:

  • Pramoninis darbo vietos kilimėlis suneslystančia danga.
  • 13 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi ir padeda išvengti nuovargio.
  • Lanksti surenkama sistemaplytelės 91×91 cm, vidinis kampas (45°) ir išorinis kampas (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius.
  • Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.
  • Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui.
  • Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms.
  • Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

45°vidinis kampas, plytelės 4,5 kg, juodos spalvos.
45° vidinio kampo plytelės, 4,5 kg, juodos spalvos.

Tinka:

Briaunos juostelė Nr. 964558 dyd. 45 tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964556 dyd. 45

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį