{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patogus stovėjimas | Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis) | |
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | neatsparus tepalams | |
Ilgis | 91 cm | |
Storis | 13 mm | |
Vidinis kampas | 22,5 laipsniai | |
Kampas | 22,5 laipsniai | |
Medžiaga | Natūralios gumos mišinys | |
Paviršius | Neslystantis paviršius | |
Spalva | juoda | |
su apsauginiais kraštais | galima papildyti | |
įstatomas | taip | |
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Svoris | 6,4 kg | |
Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |
Produkto numeris | 964556 22,5 | |
EAN / GTIN | 662641861268 | |
Gamintojo numeris | 440SC045BL |