Dėžutė be priekinės sienelės BC1

Prekės Nr.: 963301 BC1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 855 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas BC1
Aukštis 165 mm
Plotis 264 mm
Gylis 298 mm
Medžiaga Polipropilenas
Spalva tamsiai pilka
Spalva antracitinė
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje taip
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui taip
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užrašo juosteles
Fiksavimas stačiuose ne
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963301 BC1
EAN / GTIN 4045197681942
Gamintojo numeris 963301 BC1

Aprašymas

Modelis:

Dėžutės be priekinės sienelės su ergonomiška rankena (labai patogios). Dėl permatomo stiklo galima naudoti ir kaip sandėliavimo dėžę. Vidinės pusės lygiai poliruotos, todėl lengva išimti ir valyti. Galima užrašyti ant priekyje esančių etikečių ir kortelių (mokėjimo kortelės dydžio 85,6 × 54 mm) gale. Atviras dėtuves galima krauti vieną ant kitos.

Privalumai:

GARANT dėžės be priekinės sienelės ir jų privalumai:
  • Tvirtos ir stabilios, nes pagamintos iš smūgiams atsparaus polipropileno.
  • Leistinos didelės apkrovos, nes sustiprintas dugnas ir šoninės sienelės.
  • Galima krauti vieną ant kitos.
  • Tvirtai laikosi ir lengvai valomos, aukštos kokybės paviršius ir lygi vidinė pusė.
  • Galima naudoti labai universaliai.

Tinka:

Dėžučių laikikliai Nr. 916535, 920240, tvirtinimo plokštėms Nr. 957060 dyd. S sisteminėse spintose ir spintoms su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 954600 - 954670 ir Nr. 954701 iki 954722. Be to, panaudojus dėžių laikiklį Nr. 963050 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963301 dyd. AA1 ir AB1.

Pastaba:

Tvirtinimui ant perforuotų sienelių reikalingi Easyfix universalūs dėžių laikikliai Nr. 955810 dyd. 100. Tinka dydžiams AA1, AB1 ir AC1.
Tik AA1, AB1 ir AC1 dydžiai tinka tiesioginiam montavimui ant Multifix tvirtinimo bėgių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį