Skiriamoji plokštelė, 275 mm aukščio 149

Prekės Nr.: 960600 149
Nuolaida
7,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta; Lentynų spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta; Lentynų spinta
Aukštis 275 mm
Plotis 149 mm
Plotis E 9 E
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
lenktas lizdas etikečių laikikliui taip
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 / 400 mm
Medžiaga Aliuminis
Fiksavimas prie stalčiaus dugno su varžtais Nr. 960530
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960600 149
EAN / GTIN 4045197333964
Gamintojo numeris 960600 149

Aprašymas

Modelis:

Aliuminis

Paskirtis:

Smulkesniam padalijimui sienelėmis su įpjovomis Nr. 960490 - 960520.

Pastaba:

Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinius žr. Nr. Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį