Skiriamoji plokštelė, 175 mm aukščio 149

Prekės Nr.: 960580 149
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta; Lentynų spinta

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta; Lentynų spinta
Aukštis 175 mm
Plotis 149 mm
Plotis E 9 E
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
lenktas lizdas etikečių laikikliui taip
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 200 mm
Medžiaga Aliuminis
Fiksavimas prie stalčiaus dugno su varžtais Nr. 960530
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960580 149
EAN / GTIN 4045197333858

Aprašymas

Modelis:

Aliuminis

Paskirtis:

Smulkesniam padalijimui sienelėmis su įpjovomis Nr.  960490960520.

Pastaba:

Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinius žr. Nr. Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį