Skiriamoji plokštelė, 75 mm aukščio 81

Prekės Nr.: 960560 81
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta; Lentynų spinta

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta; Lentynų spinta
    Aukštis 75 mm
    Plotis 81 mm
    Plotis E 5 E
    Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
    lenktas lizdas etikečių laikikliui taip
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 / 125 mm
    Medžiaga Aliuminis
    Fiksavimas prie stalčiaus dugno su varžtais Nr. 960530
    Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960560 81
    EAN / GTIN 4045197333674
    Gamintojo numeris 960560 81

    Aprašymas

    Modelis:

    Aliuminis

    Paskirtis:

    Smulkesniam padalijimui sienelėmis su įpjovomis Nr. 960490 - 960520.

    Pastaba:

    Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinius žr. Nr. Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį