Smulkių dalių dėžučių rinkinys 1-am stalčiui B46/2+3

Prekės Nr.: 960435 B46/2+3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis×gylis E 64×36 E
    Talpos aukštis 46 mm
    Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
    Bendras indų skaičius 40
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 ir aukščiau mm
    tinka stalčiams, kurių pločio E 64E
    tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 1 088 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
    Medžiaga Polistirolis
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 960435 B46/2+3
    EAN / GTIN 4045197558541
    Gamintojo numeris 960435 B46/2+3

    Aprašymas

    Modelis:

    Smulkių dalių dėžutė iš polistirolio.
    Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

    Paskirtis:

    Varžtams, veržlėms, diskeliams ir pan. laikyti.

    Tinka:

    64×36 E dydžio stalčiai.
    Rinkinys visiškai užpildo 1088×612 mm naudingo ploto stalčių.

    Turinys:

    dėžutė Nr. 960650: 24 vnt. dyd. 46/2 16 vnt. dyd. 46/3

    Tinkami produktai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį