{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plotis×gylis E | 64×36 E | |
Talpos aukštis | 71 mm | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Bendras indų skaičius | 56 | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 100 ir aukščiau mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 64E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 1 088 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 612 mm | |
Medžiaga | Polistirolis | |
Produkto rūšis | Smulkių dalių dėžutė |
Produkto numeris | 960435 B71/2 | |
EAN / GTIN | 4045197558558 | |
Gamintojo numeris | 960435 B71/2 |