Neslystančių kilimėlių rinkinys 5 vnt.

Prekės Nr.: 960153
(193,98 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Darbastalis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Modelis Išpjova
Plotis 320 mm
Gylis 520 mm
Storis 2−3 mm
Medžiaga PES / stiklo pluošto audinys, iš abiejų pusių dengtas neslidžia PVC puta.
Paviršius atblokuota
Spalva juoda
Komplekto sudėtis 5
Produkto rūšis Neslidus kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Gamintojo numeris 960153

Aprašymas

Modelis:

Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES / stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs.

Standartas:

DIN EN 597-1 / 6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009 / 15 lapas / 11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas).
Atitinka REACH reikalavimus, kilimėlių sudėtyje nėra jokių SVH medžiagų, kurių masės dalis >0,1%, atitinka RoHS.

Tinka:

Stalčiai Nr. 920140, Nr. 933730, Nr. 933760, Nr. 934194 ir varstotų stalčiai Nr. 920000, Nr. 920010, Nr. 930950−933427, Nr. 933500933900, Nr. 934400934650 ir Nr. 934100934170.
Korpuso pločiui 430 mm. Vidiniam stalčiaus dydžiui 320×520 mm.

Pastaba:

Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį