Lovelių įdėklas 7 dalių

Prekės Nr.: 960130
Rinkinio kaina 7 vnt. (5,57 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Darbastalis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Aukštis 30 mm
Plotis 490 mm
Gylis 520 mm
Lovelio plotis 50 mm
Dalijimo elementas 1 E = 10 mm
Skirtukų skaičius 7
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 60 ir aukščiau mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 60 ir aukščiau mm
tinka stalčiams, kurių plotis 490 mm
tinka stalčiams, kurių gylis 520 mm
Medžiaga Polistirolis
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960130
EAN / GTIN 2050000986802
Gamintojo numeris 960130

Aprašymas

Modelis:

Iš polistirolo.

Tinka:

Stalčiai Nr. 920140, Nr. 933730, Nr. 933760, Nr. 934194 ir varstotų stalčiai Nr. 920000, Nr. 920010, Nr. 930950−933427, Nr. 933500933900, Nr. 934400934650 ir Nr. 934100934170.
Korpuso pločiui 600 mm. Vidiniam stalčiaus dydžiui 490×520 mm.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį