Cokolio aklė priekyje/gale 800

Prekės Nr.: 958737 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 150 mm
Plotis 800 mm
tinka rūbų spintai, kurios plotis 800 mm
Cokolio aklė priekyje, gale
Cokolio aklės tvirtinimas prisukti prie pagrindo--kojų
Produkto rūšis Cokolinė juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Gamintojo numeris 958737 800

Aprašymas

Modelis:

Sienelė persirengimui is plieninės skardos 0,9 mm, prisukama prie drabužių spintų kojų.
Skirta tik drabužių spintų šonų uždengimui.

Tinka:

Rūbų spintos Nr. 958710958735 ir Nr. 949011949018.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį