Lentynėlė permatomoms dėžutėms, Permatomos dėžutės tipas: ST3

Prekės Nr.: 956875 ST3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Permatomos dėžutės tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 243 mm
Plotis 601 mm
Gylis 165 mm
Permatomų dėžučių skaičius 3
Permatomos dėžutės tipas ST3
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Gamintojo numeris 956875 ST3

Aprašymas

Paskirtis:

Smulkių dalių sandėliavimui - nedulka ir persimato.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, kiaurymės 9×9 mm kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį