Lentynėlė permatomoms dėžutėms, Permatomos dėžutės tipas: ST6

Prekės Nr.: 956875 ST6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Permatomos dėžutės tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 110 mm
Plotis 601 mm
Gylis 77 mm
Permatomų dėžučių skaičius 6
Permatomos dėžutės tipas ST6
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 956875 ST6
EAN / GTIN 4062406128371
Gamintojo numeris 956875 ST6
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Smulkių dalių sandėliavimui - nedulka ir persimato.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, kiaurymės 9×9 mm kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį