Durys pusės aukščio, sumontuotos apačioje M

Prekės Nr.: 955491 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Serija Tower
    Aukštis 794 mm
    Plotis 534 mm
    Produkto rūšis Varstomos durys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955491 M
    EAN / GTIN 4062406586126
    Gamintojo numeris 955491 M

    Aprašymas

    Modelis:

    Durys, skirtos UNI Tower iš lakštinio plieno, iš vidaus pastiprintos ir rakinamos naudojant 2K Haptoprene stūmimo rankeną su cilindrine spyna.

    Tinka:

    U formos UNI Tower, galima montuoti tik apatinėje pusėje.

    Tiekiama:

    Į dešinę atsidarančios durys su skersiniu elementu, durų vyriai ir durų skyriaus dangtis.

    Spalva:

    Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį