Durys pusės aukščio, sumontuotos apačioje, Tipas: L

Prekės Nr.: 955491 L
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Serija Tower
Aukštis 794 mm
Plotis 684 mm
Produkto rūšis Varstomos durys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955491 L
EAN / GTIN 4062406586140
Gamintojo numeris 955491 L

Aprašymas

Modelis:

Durys, skirtos UNI Tower iš lakštinio plieno, iš vidaus pastiprintos ir rakinamos naudojant 2K Haptoprene stūmimo rankeną su cilindrine spyna.

Tinka:

U formos UNI Tower, galima montuoti tik apatinėje pusėje.

Tiekiama:

Į dešinę atsidarančios durys su skersiniu elementu, durų vyriai ir durų skyriaus dangtis.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį