Antgalis, skirtas UNI Tower L BLUE

Prekės Nr.: 955476 BLUE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Tower
    Aukštis 220 mm
    Plotis 752 mm
    Gylis 542 mm
    Spalva mėlyna RAL 5015
    Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955476 BLUE
    EAN / GTIN 4062406585976
    Gamintojo numeris 955476 BLUE

    Aprašymas

    Modelis:

    UNI Tower priedas, pagamintas iš lakštinio plieno, su uždara viršutine dalimi. Ženklinimui, pvz.: pirmosios pagalbos ar valymo stotims, įrankių ar asmens apsaugos priemonių aprūpinimui.

    Spalva:

    Įvairių spalvų, dengta milteliais.

    Pastaba:

    Pristatoma atskiromis dalimis, antgalis lengvai montuojamas.
    Tinkamas piktogramas (įvairios panaudojimo sritys) rasite Nr. 955474.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį