UNI Tower U forma su ratukais, Tipas: L

Prekės Nr.: 955462 L
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Reguliuojamas aukštis kas: 37

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Reguliuojamas aukštis kas 37
Serija Tower
Aukštis 2 070 mm
Plotis 750 mm
Gylis 750 mm
Naudingas plotis 690 mm
Naudingasis gylis 510 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Svoris 96 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955462 L
EAN / GTIN 4062406584733
Gamintojo numeris 955462 L

Aprašymas

Modelis:

Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema. Galima naudoti įvairioms užduotims ir konfigūracijoms, pvz.: 5S diegimui, pirmosios pagalbos medžiagų, valymo medžiagų, įrankių, informacijos teikimui ir kt.
Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Gerai matomas gamybos srityje dėl papildomų skirtingų spalvų elementų. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.
U forma: 2 šoninės sienelės su galine sienele. Stalčių montavimas galimas tik pagal dydį M. Viename UNI Tower galima įrengti ne daugiau kaip 1 stalčių bloką.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su tamsiai pilka spalva RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474955499.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį