Ženklinimo lenta, skirta UNI Panel M GREY

Prekės Nr.: 955443 GREY
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Panel
Aukštis 250 mm
Plotis 326 mm
Gylis 30 mm
Spalva antracito spalvos RAL 7016
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955443 GREY
EAN / GTIN 4062406584528
Gamintojo numeris 955443 GREY

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo lenta iš lakštinio plieno tvirtinimui prie UNI Panel Nr. 955440.

Spalva:

Įvairių spalvų, dengta milteliais.

Pastaba:

Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį