Žymėjimas, gręžimas, užvartų nuėmimas 5

Prekės Nr.: 955255 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 176

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    tinka įrankių lentoms, kurių gylis 176 mm
    Plotis 383 mm
    Gylis 176 mm
    Įrankių skaičius 5
    Modelis su įrankių rinkiniu
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955255 5
    EAN / GTIN 4062406158408

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955255: 1 vnt.
    GARANT spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 115120 dyd. 1–13: 1 vnt.
    GARANT rankinis užvartų nuėmiklis 90° Nr. 150400 dyd. 12,4: 1 vnt.
    HM ženklinimo adata Nr. 458760 dyd. HM: 1 vnt.
    GARANT dirbtuvių liniuotė Nr. 461170 dyd. 300: 1 vnt.
    Centravimo kaltukai, ypatingos kokybės Nr. 748900 dyd. 120/10: 1 vnt.