Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas 120/10 mm

Prekės Nr.: 748900 120/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
486 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 120 mm
    Koto ⌀ 10 mm
    Viršūnės kietis apie 59 HRC
    Smūginė galvutė pagerintos kokybės
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Produkto rūšis Kaltukai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 748900 120/10
    EAN / GTIN 7610733200436
    Gamintojo numeris 710.2

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas aštuonbriaunis kotas, viršūnė neizoliuota. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
    Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas viršūnių kietumas − apie 59 HRC − ir ypatingas plastiškumas.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį