Universalus įdėklas akumuliatorinio suktuvo komplektui 62

Prekės Nr.: 955028 62
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 50
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 125

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 50 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 125 mm
Plotis 500 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 16
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm; 200 mm
Įrankių skaičius 62
Modelis dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Gamintojo numeris 955028 62

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520914582.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955028: 1 vnt.
GARANT antgalių rinkinys, 61 vnt., Nr. 676040: 1 vnt.
GARANT easyPick smulkių dalių dėžutė 951211 dyd. 3×3/1: 2 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį