Antgalių rinkinys 61 vnt.

Prekės Nr.: 676040
(1,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 509 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 127 mm
Plotis 85 mm
Aukštis 47 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; 6-briaunis atsuktuvas; TriWing atsuktuvas
Dalių skaičius 61
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676040
EAN / GTIN 4045197613349
Gamintojo numeris 676040

Aprašymas

Modelis:

Dėžutė iš smūgiams atsparaus ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir greituoju užraktu. Iš atidarytos dėžutės dėl didelių tarpų galima Bits antgalius lengvai pasiekti ir patogiai išimti.

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675105 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675115 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675125 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675155 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 2; 3; 4; 5
Jungiamasis kotas: 1 vnt. Nr. 675050 dyd. 6,3

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį