Replių rinkinys 5

Prekės Nr.: 954188 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×16

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 8×16
    Plotis 200 mm
    Gylis 400 mm
    Plotis  G 8
    Gylis  G 16
    Įrankių skaičius 5
    Modelis su replėmis
    Svoris 0,978 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 954188 5
    EAN / GTIN 2050002041929

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954188: 1 vnt.
    KNIPEX kombinuotos replės Nr. 701500 dyd. 160: 1 vnt.
    KNIPEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713150 dyd. 160: 1 vnt.
    KNIPEX žnyplės Nr. 724900 dyd. 160: 1 vnt.
    KNIPEX vamzdinės replės Nr. 705800 dyd. 125, 250: po 1 vnt.