{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Cobra | |
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 46 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 in | |
Fiksavimo padėčių kiekis | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rankena | kryžmin. | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Greitas reguliavimas | ne | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Gamintojo numeris | 87 01 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga 250 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 385 vnt. yra sandėlyje
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 288 vnt. yra sandėlyje
23,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
Norma | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos |
Greitas reguliavimas | ne | taip |
Užsifiksavimas | taip | taip |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 | 2 |