{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cobra | |
visas ilgis | 100 mm | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 28 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1 in | |
Fiksavimo padėčių kiekis | 11 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rankena | kryžmin. | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Greitas reguliavimas | ne | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705800 100 | |
EAN / GTIN | 4003773085836 | |
Gamintojo numeris | 87 00 100 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |