6-briauniai L formos raktai / trumpi atsuktuvai 15

Prekės Nr.: 952892 15
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 15
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952892 15
EAN / GTIN 4067263723172
Gamintojo numeris 952892 15

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952892: 1 vnt.
GARANT 6-briaunių raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: ABS plastiko dėžę
GARANT trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 664122 dyd. 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
GARANT trumpas atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667722 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.