Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 6,5mm

Prekės Nr.: 664122 6,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 6,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
Geležtės ilgis 30 mm
visas ilgis 85 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 664122 6,5
EAN / GTIN 4067263013686
Gamintojo numeris 664122 6,5

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Standartas:

Panašu į DIN 5265B.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį