Matavimo priemonių rinkinys 7

Prekės Nr.: 952070 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×16

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 8×16
    Plotis 200 mm
    Gylis 400 mm
    Plotis  G 8
    Gylis  G 16
    Įrankių skaičius 7
    Modelis su matavimo įrankiu
    Svoris 1,65 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 952070 7
    EAN / GTIN 2050002004061

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952070: 1 vnt.
    GARANT skaitmeninis slankmatis Nr. 412680 dyd. 150: 1 vnt.
    GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0-25: 1 vnt.
    GARANT kampainis aštria matavimo briauna Nr. 450010 dyd. 150×100: 1 vnt.
    HOLEX kietlydinio ženklinimo adata Nr. 458800 dyd. HM: 1 vnt.
    GARANT plieninė liniuotė Nr. 461770 dyd. 300: 1 vnt.
    GARANT ruletė Nr. 462210 dyd. 3: 1 vnt.
    WIHA plastikinis sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 2: 1 vnt.