Atraminis kampainis, grūdintas, plokščias modelis nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 150X100mm

Prekės Nr.: 450010 150X100
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 45,70 € /vnt.
  • 28,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
535 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 875/00
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875/00
Status kampas 0,004 mm
Ilgos briaunos ilgis 150 mm
Atraminės kojelės ilgis 100 mm
Kojelės skerspjūvis 30×6 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kampainis aštria briauna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 450010 150X100
EAN / GTIN 4045197443960
Gamintojo numeris 450010 150X100

Aprašymas

Modelis:

Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifuotos ir pritrintos, plokštumos šlifuotos.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį