Atraminis kampainis, grūdintas, plokščias modelis nerūdijantis, tikslumo klasė 00 75X50 mm

Prekės Nr.: 450010 75X50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,90 € /vnt.
  • 16,15 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 875/00
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 875/00
    Status kampas 0,003 mm
    Ilgos briaunos ilgis 75 mm
    Atraminės kojelės ilgis 50 mm
    Kojelės skerspjūvis 15×4 mm
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Kampainis aštria briauna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 450010 75X50
    EAN / GTIN 4045197443946
    Gamintojo numeris 450010 75X50

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifuotos ir pritrintos, plokštumos šlifuotos.

    Paskirtis:

    Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį