Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 954171

Prekės Nr.: 952001 954171
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 4
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952001 954171
EAN / GTIN 4062406157449
Gamintojo numeris 952001 954171

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį