Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams 953714

Prekės Nr.: 952001 953714
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
    Plotis 200 mm
    Gylis 250 mm
    Plotis  G 8
    Gylis  G 10
    Įrankių skaičius 17
    Modelis įrankių rinkiniams
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 952001 953714
    EAN / GTIN 4067263723585
    Gamintojo numeris 952001 953714

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį