Rantytos gumos kilimėlis lentynoms 20X24

Prekės Nr.: 951910 20X24
(53,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Plotis 500 mm
    Gylis 600 mm
    Plotis  G 20
    Gylis  G 24
    Storis 3 mm
    tinka stalčiams G 20×24G
    Medžiaga Guminis
    Paviršius Grioveliai
    Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951910 20X24
    EAN / GTIN 2050002006393
    Gamintojo numeris 759S5060BL

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Rūpestingam, neslidžiam ir netriukšmingam įrankių laikymui.

    Standartas:

    Atitinka REACH reikalavimus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį