Rantytos gumos kilimėlis lentynoms, Matmenys G: 20X16

Prekės Nr.: 951910 20X16
(53,75 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 500 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 16
Storis 3 mm
tinka stalčiams G 20×16G
Medžiaga Guminis
Paviršius Grioveliai
Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951910 20X16
EAN / GTIN 2050002006324
Gamintojo numeris 759S5040BL

Aprašymas

Paskirtis:

Rūpestingam, neslidžiam ir netriukšmingam įrankių laikymui.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį