Kilimėlis stalčiams 20X24

Prekės Nr.: 951830 20X24
(57,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 500 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 24
Storis 2 mm - 4 mm
tinka stalčiams G 20×24G
Produkto rūšis Tinklinis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951830 20X24
EAN / GTIN 4062406181222
Gamintojo numeris 951830 20X24

Aprašymas

Modelis:

GridLine kilimėlis iš natūralaus kaučiuko kaip stalčių įdėklas.
GridLine grotelės neleidžia cilindrinėms detalėms slidinėti ir jose galima užfiksuoti easyPick smulkių dalių dėžutes Nr. 951210, Nr. 951251 ir Nr. 951265 bei lovelius Nr. Nr. 951415 ir Nr. 951425 ant kilimėlio. Kilimėlio storis 2 mm ties grioveliais, 4 mm ties iškilimais.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį