Rėmas segtuvams pakabinti, skirtas Stalčiaus plotis 20G×56G, Tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G: 20

Prekės Nr.: 951826 20
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
Produkto rūšis Rėmas segtuvams pakabinti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951826 20
EAN / GTIN 4062406301033
Gamintojo numeris 951826 20

Aprašymas

Modelis:

Rėmas segtuvams pakabinti (po du), skirtas įkabinti į stalčius, kurių dydis 300. Į vieną 20G pločio stalčių telpa vienas rėmas segtuvams. Į vieną 36G pločio stalčių vienas šalia kito telpa du rėmai segtuvams.

Tinka:

Stalčių priekinis aukštis 300 mm.
Stalčių naudingasis gylis 20G.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Rėmas segtuvams netinka stalčiams, kurių plotis 12G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį