• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Rėmas segtuvams pakabinti, skirtas Stalčiaus plotis 20G×56G, Tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G: 24

Prekės Nr.: 951826 24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
Produkto rūšis Rėmas segtuvams pakabinti

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Gamintojo numeris 951826 24
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rėmas segtuvams pakabinti (po du), skirtas įkabinti į stalčius, kurių dydis 300. Į vieną 20G pločio stalčių telpa vienas rėmas segtuvams. Į vieną 36G pločio stalčių vienas šalia kito telpa du rėmai segtuvams.

Tinka:

Stalčių priekinis aukštis 300 mm.
Stalčių naudingasis gylis 24G.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Rėmas segtuvams netinka stalčiams, kurių plotis 12G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį