Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G 300 mm

Prekės Nr.: 951520 300

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,58 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    17,15 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 275 mm
Storis 12 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951520 300
EAN / GTIN 4062406136550
Gamintojo numeris 951520 300

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.
Dar stabilesnė vidurinė dalis iš lakštinio plieno.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 20G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį