Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 150mm

Prekės Nr.: 951520 150
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,70 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    7,25 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 624 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 125 mm
Storis 12 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 150 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951520 150
EAN / GTIN 4062406136529
Gamintojo numeris 951520 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 20G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį