easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 25 mm 2X4/1

Prekės Nr.: 951210 2X4/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 023 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija easyPick
    Aukštis 25 mm
    Plotis 50 mm
    Gylis 100 mm
    Plotis  G 2
    Gylis  G 4
    Skyrių skaičius dėžėje 1
    Spalva antracitinė
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951210 2X4/1
    EAN / GTIN 4062406146924
    Gamintojo numeris 951210 2X4/1

    Aprašymas

    Tinka:

    Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 50 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį