easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys, 56×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1

Prekės Nr.: 950650 75/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 56
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 1 400 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 5,6 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950650 75/1
EAN / GTIN 4062406153779
Gamintojo numeris 950650 75/1

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

Tinka:

Stalčiai 56×24G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 56 x dyd. 4×6/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį