Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 100/3

Prekės Nr.: 950520 100/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×24
Aukštis 75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 1,6 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950520 100/3
EAN / GTIN 4062406153380
Gamintojo numeris 950520 100/3

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 3 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė 6G Nr. 951761: 11 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė 8G Nr. 951781: 3 × dyd. 100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį