easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 75/3

Prekės Nr.: 950350 75/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Svoris 1,954 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950350 75/3
EAN / GTIN 4062406152819
Gamintojo numeris 950350 75/3

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

Tinka:

Stalčiai 26×20G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 10 × dyd. 4×6/1; 2 × dyd. 6×6/1; 1 × dyd. 4×8/1; 1 × dyd. 6×8/1; 2 x dyd. 8×8/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį