Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 150/4

Prekės Nr.: 950320 150/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: Tekinimo laikiklis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stalčių naudingasis gylis G Tekinimo laikiklis
    Aukštis 125 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 150 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
    tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
    tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
    Svoris 1,345 kg
    Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 950320 150/4
    EAN / GTIN 4062406207120
    Gamintojo numeris 950320 150/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
    Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

    Tinka:

    Stalčiai 20×20G.

    Turinys:

    Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 150
    Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 150
    Įstatoma skiriamoji sienelė 6G Nr. 951761: 1 × dyd. 150
    Įstatoma skiriamoji sienelė 7G Nr. 951771: 4 × dyd. 150