easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/3

Prekės Nr.: 950300 75/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Svoris 1,6 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950300 75/3
EAN / GTIN 4062406152543
Gamintojo numeris 950300 75/3

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 5 × dyd. 2×4/1; 7 × dyd. 4×6/1; 4 × dyd. 6×8/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį