easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys, 36×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1

Prekės Nr.: 950238 75/1
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
669 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 16
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950238 75/1
EAN / GTIN 4062406667696
Gamintojo numeris 950238 75/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×16G.

Tinka:

Stalčiai 36×16G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 6× dyd. 6×8/1; 18× dyd. 4×4/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį