Apyraktė su 2 raktais 181

Prekės Nr.: 950050 181
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Paskirtis HO užrakto sistema
    Produkto rūšis Užrakto įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 950050 181
    EAN / GTIN 2050002014367
    Gamintojo numeris 500601 637790 0001

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiksliai pagaminta iš vientiso žalvario, paviršius matinis, nikeliuotas. Penki spyruokliniai laikikliai su žalvariniais kaiščiais ⌀ 2 mm.
    Parduodama numerių serija Ho 001−200.

    Aprašymas – paveikslėlis:

    Cilindrinės įvorės pavyzdys.
    Apyraktė Nr. 950050.
    Demontavimo įrankiai Nr. 950070.

    Paskirtis:

    Greitai pakeisti į tam tikrus užrakinimo numerius arba
    kaip atsarginis užraktas.

    Tinka:

    Įmonės įranga su spynomis, gaminama nuo 2000/ 07 mėn.

    Tiekiama:

    Su 2 raktais.

    Pastaba:

    • Saugumo sumetimais apyraktės Nr. 950050 nekomplektuojamos su hierarchiniais užraktais (pagrindiniu raktu). Tik rakinama įranga atitinka šiuos kriterijus. Apyraktes pakeisti galima tik su demontavimo raktu Nr. 950070 kartu su apyraktei tinkamu raktu. Todėl užsakydami apyraktes visada papildomai užsisakykite ir demontavimo raktą.