Apyraktė su 2 raktais 035

Prekės Nr.: 950050 035
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis HO užrakto sistema
Produkto rūšis Užrakto įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950050 035
EAN / GTIN 2050002012905
Gamintojo numeris 500601 637790 0001

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai pagaminta iš vientiso žalvario, paviršius matinis, nikeliuotas. Penki spyruokliniai laikikliai su žalvariniais kaiščiais ⌀ 2 mm.
Parduodama numerių serija Ho 001−200.

Aprašymas – paveikslėlis:

Cilindrinės įvorės pavyzdys.
Apyraktė Nr. 950050.
Demontavimo įrankiai Nr. 950070.

Paskirtis:

Greitai pakeisti į tam tikrus užrakinimo numerius arba
kaip atsarginis užraktas.

Tinka:

Įmonės įranga su spynomis, gaminama nuo 2000/ 07 mėn.

Tiekiama:

Su 2 raktais.

Pastaba:

  • Saugumo sumetimais apyraktės Nr. 950050 nekomplektuojamos su hierarchiniais užraktais (pagrindiniu raktu). Tik rakinama įranga atitinka šiuos kriterijus. Apyraktes pakeisti galima tik su demontavimo raktu Nr. 950070 kartu su apyraktei tinkamu raktu. Todėl užsakydami apyraktes visada papildomai užsisakykite ir demontavimo raktą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį