{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 620 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 40 | |
Gylis G | 28 | |
Ekrano korpuso naudingasis aukštis | 460 mm | |
Ekrano korpuso naudingasis plotis | 690 mm | |
Ekrano korpuso naudingasis gylis | 230 mm | |
Apatinės spintelės naudingasis aukštis | 645 mm | |
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje | 700 mm | |
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje | 223 mm | |
Įvesties kištuko tipas | J | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Svoris | 120 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kompiuterinė darbo vieta |
Produkto numeris | 948251 CH | |
EAN / GTIN | 4062406074401 | |
Gamintojo numeris | 948251 CH |