Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės

Prekės Nr.: 914221
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas cilindrinės spynos tvirtinimui
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2008-ųjų rugpjūčio
Stumiamosios rankenos medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
su vieta užrašui taip
Užrakto liežuvėlio plotis 26 mm
Užrakto liežuvėlio ilgis 45 mm
Užrakto liežuvėlio forma 20 mm lenktas; 12mm skeltas
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
nebereikia jokių kitų tvirtinimo priemonių taip
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Stumiamoji rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Gamintojo numeris 914221

Aprašymas

Tinka:

Nuo pagaminimo metų 2008 / 08 visoms drabužių ir daiktų spintoms Nr. 949011949073 ir Nr. 958710958776. Tinka tiek dešininio, tiek kairinio varstymo durims. Montuojant į kairinio varstymo duris reikia apsukti 180°. Tinka TFT ekrano korpusams Nr. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 ir Nr. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 ir Nr. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Taip pat spinta nešiojamiems kompiuteriams Nr. 944520, 953530.

Tiekiama:

Stumiama rankena su lenktu ir perskeltu užrakto liežuvėliu. Rankena prie korpuso tvirtinama bajonetiniu (durtuvo formos) fiksatoriumi. Nereikia daugiau jokių tvirtinimo detalių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį